Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtbetonfräser

Schneide für I-Block
SHND-(I-BLOCK)-LBETFRAES-D60-2TLG

Art.-Nr. 0993589060

EAN 4062856832293

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leichtbetonfräser

Art.-Nr. 0993589060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neukonstruierter Leichtbetonfräser zum Bohren von Öffnungen in Decken und Wänden aus Porenbeton, speziell für den Würth I-Block 90.
  • Einsatz in Bohrmaschinen und Akkubohrschraubern möglich

  • Leichtes Durchbohren

  • Geführte Bohrung durch Zentrierdorn

  • Saubere Schnittkanten durch Vorschneider

  • Leichtes Wechseln der Schneiden

  • Schneiden in vielen unterschiedliche Durchmesser erhältlich
Hinweis

Atem- und Augenschutz verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: I-Block 90, Porenbeton

Anleitung
  • 6-kt. Aufnahme für Bohrmaschine

  • Schneiden für den gewünschten Bordurchmesser kreuzweise einlegen und Zentrierdorn einschrauben

  • Mittelpunkt der Bohrung auf I-Block anzeichnen

  • Zentrierdorn auf die Markierung des Bohrmittelpunkts ansetzen und eindrücken.

  • Bohren ohne Schlag!

  • Langsam bohren bis Beschichtung angefräst – danach kann die Drehzahl erhöht werden.

  • Gleichmäßiger Druck beim Durchbohren

Farbe

Achatgrau

Durchmesser

60 mm

Lieferumfang

Schneide 2-teilig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter-Set für Leichtbetonfräser

SHND-(I-BLOCK)-LBEFRAES-DEPL-3TLG

Zum Bohren von Öffnungen mit Leichtbetonfräser - optimal abgestimmt auf den Würth I‑Block 90 K und 120 K
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen