Leichtbaubefestiger OMG® DVP-GDL (Gyp Tec)

Leichtbaubefestiger OMG-DVP-GDL
SHR-KST-(DL-180152)-18X152

Art.-Nr. 0838018152

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Leichtbaubefestiger OMG® DVP-GDL (Gyp Tec)

Art.-Nr. 0838018152

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von Dachbahnen auf Leichtbaustoffen, wie z. B. Holzwoll-Leichtbau oder Heraklith-Platten. Glasfaserverstärktes Nylon
Hinweis

Einschraubtiefe mind. 50 mm

FM-Zulassung

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Dübeldurchmesser

18 mm

Kopfform

Flachrundkopf

Innenantrieb

IV1/4 Zoll

Länge

150 mm

Typbezeichnung

OMG-DVP-GDL

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen