Lehká matice s přírubou
Ocel 10, vločkový zinek, stříbrná, lehká
MA-PŘÍR-LWGHT-(ZFSHL)-10-M16X1,5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odolnost proti korozi:
přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS
Koeficient tření:
μtot = 0,08–0,14 (VDA 235-101)
Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.
Matice s nákružkem snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Při utahování je výsledný povrchový tlak pod maticí nízký v porovnání s běžnými šestihrannými maticemi (bez příruby), protože síla je rovnoměrně rozložena na větší kontaktní plochu.
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.
Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M16 x 1,5 |
Průměr příruby (dc) | 30,5 mm |
Výška (h1) | 20,5 mm |
Vnější pohon (s1) | SW24 |
Normy | WN 263-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | ZFSHL |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!