Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lehim tabancası için ısı ile daralan torç Turbojet

Lehim tabancası için ısı ile daralan torç Turbojet

Ürün no. 09849002

EAN 4045727020722

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lehim tabancası için ısı ile daralan torç Turbojet

Ürün no. 09849002
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
Soft, stable flame
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şalümo çapı

24 mm

Saatte 2 bar gaz tüketimi

230 g

2 bar'da güç değeri

3,5 kW

2 bar'da yumuşak lehimleme

22 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler