Légi szállítási alumínium lekötősín LED-del
Légi szállítási alumínium lekötősín LED-del
RÖGZÍTŐSÍN-LED-1000
Cikksz. 096380 380
EAN 4056807794068
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A személygépkocsi tetejére szerelhető
- Csatlakozás 2 x 0,5 mm2-es 2 eres kábellel
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 10 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Névleges teljesítmény | 22,6 W |
Terméktömeg (darabonként) | 0,575 kg |
Szín | Alumíniumezüst |
Anyag | Alumínium |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Fényáram | 1740 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Névleges feszültség | 12 V |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!