Lega per brasatura ottone n. 95 F
Lega per brasatura ottone n. 95 F
LEGA-SALD.-95F-(L-CUZN40)-2,5KG-D2,5
Cod. art. 09875952
EAN 4011231919067
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la brasatura/saldobrasatura di rame, nichel, acciaio e per la saldatura di ottone e bronzo
- Temperatura di esercizio: 900°C
- Zona di fusione: 890-900°C
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo x lunghezza | 2,5 x 500 mm |
Peso contenuto | 2,5 kg |
Temperatura di fusione min/max | 890 a 900 °C |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 61 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Indicazione materiale | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
Norma EN | 1044 |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2,5 mm |
Temperatura di fusione min | 890 °C |
Temperatura di fusione max | 900 °C |
Contiene fondente | Sì |
Temperatura di esercizio | 900 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 2592,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.