Lega per brasatura N. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
Lega per brasatura n. 5
LEGA-SALD-RAME-NR.5-CU89AG5P-D2-1KG
Cod. art. 098755
EAN 4011231918954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la brasatura di tubi in rame per refrigerazione e climatizzazione
- Temperatura di esercizio: 710 °C
- Gamma di fusione: 650-810 °C
Non contiene flussante.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo x lunghezza | 2,0 x 500 mm |
Peso contenuto | 1 kg |
Temperatura di fusione min/max | 650 a 810 °C |
Composizione lega per brasatura Ag (% peso) | 5 % |
Composizione lega per brasatura Cu (% peso) | 89 % |
Composizione lega per brasatura P (% peso) | 6 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Indicazione materiale | B-Cu89PAg |
Norma EN | 1044 |
Lunghezza | 500 mm |
Diametro filo | 2,0 mm |
Temperatura di fusione min | 650 °C |
Temperatura di fusione max | 810 °C |
Contiene fondente | No |
Temperatura di esercizio | 710 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 1050,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.