Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lefelé irányított LED világítóber., UBL-24-1-EW

Lefelé irányított LED világítóber., UBL-24-1-EW

Cikksz. 0976504321
EAN 4056807713908
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
For illumination of shelves and cabinets in the kitchen and living room
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

24 V

Szerelési mód

Rácsavarozás

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Nemesacél színek

Lencsék anyaga

Műanyag

Lencsék színe

Fehér

Névleges teljesítmény

5 W

LED-ek száma

70 darab

Fény színe

Állítható fehér

Min. színhőmérséklet

2700 K

Max. színhőmérséklet

5000 K

Min színvisszaadási mutató (CRI)

85

Hosszúság

180 mm

Szélesség

70 mm

Magasság

11 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz

2400 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Világítótest élettartam

60000 ó

Fényáram

285 lm

Kapcsolóval

Nem

Energiahatékonysági osztály

G

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-4C-RC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-1C-MRC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-W-1C-IRC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő távirányító, 24 V

SWITCH-EL-W-COL-DIMM-CONTR-24V-WO-RC

Wireless dimming and colour controller 24 V made of plastic
x 1 db
Szín- és fényerő szabályozó, 24 V, ZigBee

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V

x 1 db
Szín- és fényerő szabályozó, 24 V, ZigBee

SWITCH-EL-ZIGBEE-COL-DIMM-CONTR-24V

x 1 db
LED transzformátor, 24V, LED-T-24-1

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11