Lefelé irányított LED világítóber., UBL-12-6
Lefelé irányított LED világítóber., UBL-12-6
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Lencsék színe | Átlátszó |
Névleges teljesítmény | 2 W |
LED-ek száma | 50 darab |
Fény színe | Állítható fehér |
Min. színhőmérséklet | 3000 K |
Max. színhőmérséklet | 6000 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 80 |
Hosszúság | 64 mm |
Szélesség | 64 mm |
Magasság | 9 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 30000 ó |
Fényáram | 176 lm |
Kapcsolóval | Nem |
Energiahatékonysági osztály | F |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!