Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Leesés elleni védőeszköz szíjhevederrel

Leesés elleni védelem szíjhevederrel
LEZUHANÁSGÁTLÓ 2.5M

Cikksz. 0899032908
EAN 4045727433058
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
Könnyű leesés elleni védőeszköz univerzális használatra zuhanásveszélyes munkaterületekre
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

EN szabvány

360

Összekötőelem teljes hossza

2.5 m

Szélesség x magasság x mélység

110 x 110 x 80 mm

Tömeg

1.13 kg

Max. teherbírás

100 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk