Leerkassette für Maschinengewindebohrer
Leerkassette Maschinengewindebohrer
LEERKAS-MASCHINENGEWINDEBOHRER-14TLG
Art.-Nr. 0633002004
EAN 4062856943074
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung in Kombination mit weiteren ORSY® Sortimenten im Würth System-Koffer oder in Schubladen des Werkstattwagens
- Durch ein optimiertes Gelenk und einen neuen Verschluss, ist ein Öffnen der Kassette auch in der Werkzeugschublade möglich
- Modernes Design mit abgesetzten Flächen, die ein Stapeln mehrerer, unterschiedlich großer Kassetten ermöglichen
- Individuelle Beschriftung der System-Kassette auf dem Etikett möglich
Datenblätter(X)
Breite | 165 mm |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 113 mm |
Anzahl Steckplätze | 14 STK |