Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C

Leerkassette Kegelsenker
LEERKAS-KEGELSENKER-(D6,3-20,5)-6TLG

Art.-Nr. 0633001006

EAN 4062856943135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C

Art.-Nr. 0633001006
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
Zum ORSY® System passende, kompakte Leerkassette für Kegelsenker DIN 335 C in den Durchmessern 6,3 bis 20,5 mm.
  • Kompakte Abmessung im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung in Kombination mit weiteren ORSY® Sortimenten im Würth System-Koffer oder in Schubladen des Werkstattwagens

  • Durch ein optimiertes Gelenk und einen neuen Verschluss, ist ein Öffnen der Kassette auch in der Werkzeugschublade möglich

  • Modernes Design mit abgesetzten Flächen, die ein Stapeln mehrerer, unterschiedlich großer Kassetten ermöglichen

  • Individuelle Beschriftung der System-Kassette auf dem Etikett möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

113 mm

Höhe

54 mm

Tiefe

82 mm

Anzahl Steckplätze

6 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen