Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Lederør MAN-TGA

Lederør MAN-TGA
FØRINGSRØR FOR MAN TGA TIL 1952 001 114

Art.-nr. 1952001115
EAN 4250158139732
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
For fixing the pin wrench for MAN TGA/TGS/TGX
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. diameter

60 mm

Maks. diameter

66,5 mm

Lengde

140 mm

Egnet for kjøretøytype

MAN

Produktvekt (per element)

900 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hakepipe, grunnelement MAN-TGA

3/4. TAPPNØKKEL GRUNNSATS 6T Ø111,8/132

With 6 internal pins for disassembly and assembly of TGA/TGS/TGX rear axles.
x 1 Ant.