Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lederhandschuh W-70

SHTZHNDSHH-LEDER-W70-GR8

Art.-Nr. 5350000808

EAN 4065746085755

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lederhandschuh W-70

Art.-Nr. 5350000808

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr robuster Ganzjahres-Handschuh aus Rindvollleder mit hoher Schutzwirkung durch zusätzlichen Puls- und Handknöchelschutz
  • Zuverlässiger Schutz gegen Verletzungen im Bereich des Handgelenks durch spezielle Strickbundkonstruktion mit robuster Lederverstärkung

  • Hoher Tragekomfort dank weichem Rindvollleder und vollständigem Innenfutter aus Baumwolle mit guter Feuchtregulierung und Kälteschutz

  • Mit wasserabweisendem Gewebe auf dem Handrücken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für Wald-, Forst-, Landwirtschaft, Höhenarbeiten, Metall-, Bau-, Transportgewerbe, Rettungswesen und Instandhaltung

Größe

8

Werkstoff

Rindsvollleder

Innenausstattung

Baumwolle

Normen

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 511

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen