Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Led-veiligheidstransformator voor inbouwmontage

Led-veiligheidstransformator 350 mA
LED-TRAFO-POWER-350MA-6W-LED B

Art.-nr. 0976501291

EAN 4050642708273

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Led-veiligheidstransformator voor inbouwmontage

Art.-nr. 0976501291
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
Ingebouwde transformator, alleen geschikt voor verlaagde plafonds

Netvoedingsspanning 100-240 V, 50-60 Hz

Met bevestigingsoogjes

Kabel: primair 2 m, secundair 0,1 m

Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en inactiviteit


Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw

Niet dimbaar

Leveringsomvang:

  • 1 x led-transformator inclusief primaire kabel van 2 m
  • 1 x splitterdoos voor led B-aansluiting met secundaire verbindingskabel van 0,1 m en kortsluitjumpers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

240 V AC

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Vermogen

6 W

Kabellengte (secundair)

100 mm

Aantal aansluitingen

6 st

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Zwart

Beschermklasse IP

IP 20

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie