Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Led-transformator 12 V LED-T-12-3 EW

Led-transformator 12 V LED-T-12-3 EW

Art.-nr. 0976502417

EAN 4062856559718

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Led-transformator 12 V LED-T-12-3 EW

Art.-nr. 0976502417
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
LED transformer 12 V with 4-channel colour and dimming control
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V

Frequentie

122 Hz

Uitgangsspanning

12 V

Vermogen

30 W

Uitgangsvermogen

30 W

Regelsysteem

Zonder afstandsbediening

Verbindingstype (primair)

Eurostekker

Aansluitingstype (secondair)

Plug-in systeem LED A

Kabellengte (primair)

2000 mm

Kabellengte (secundair)

230 mm

Aantal aansluitingen

24 st

Dimbaar

Ja

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Wit

Lengte

255 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

16 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
4-channel remote control for LED-T-12-3-EW

SWTCH-EL-4C-REM-CONT-LED-T-12-3-EW-BLACK

For wireless remote control of transformers LED-T-12-3-EW and LED-T-24-6