Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lecksuchadditiv Klima AIRCO-BAG

Klima-UV Lecksuchaddtiv AIRCO-BAG
LECKADD-KLIMA-AIRCOBAG-150ML

Art.-Nr. 0892764071
EAN 4065746393829
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
UV Lecksuchadditiv im hermetisch geschlossenen Gebinde

Fluoreszierendes Additiv zur Ortung von Leckagen in R134a-, R1234yf-, und R744 (C02)-Klimasystemen



  • Kompatibel mit PAG- und Ester-Öl

  • Hoher Anteil an fluoreszierendem Wirkstoff

  • O-Ringe und Dichtungen werden nicht angegriffen

  • im hermetisch geschlossenen Airco-Bag Gebinde

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur zuverlässigen Erkennung von Undichtigkeiten und Mikroleckagen, in R134a-, R1234yf- , CO2-Klimasystemen sowie in Klimasystemen mit elektrischen Kompressoren (Hybrid- & Elektrofahrzeuge) einsetzbar.

Anleitung

Lecksuchadditiv über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.

Inhalt

150 ml

Inhaltsgewicht

148 g

Chemische Basis

Polyolester Öl

Farbe

Gelb fluoreszierend

Dichte

0,986 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Flammpunkt min.

200 °C

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterset 3-tlg. für AIRCO-BAGs

ADAPT-SET-(F.BEH-HERM/GESSCHL)

WOW
Adapterset für Verwendung von hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern