Leckageerkennung für Auffangwannen und Gefahrstofflagerung
Leckageerkennung
LECKERK-SYSTEM-110X40
Art.-Nr. 0957801026
EAN 4099618967733
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das erste Warnsystem seiner Art: vollkommen autark, auf Knopfdruck funktionsfähig und für jede Art von Auffangwanne und Gefahrstoffschrank einsetz- oder nachrüstbar
- Erkennt sicher gefährliche Leckagen und warnt Sie sofort per Alarm, wodurch wertvolle Zeit für die Bereinigung der Situation gespart und größere Gefährdungen verhindert werden
- Eine rote LED signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktionsweise
- Ein akustisches Signal macht rechtzeitig zum Ende der Lebensdauer des Leckageerkennungssystems (bis zu 5 Jahre) auf einen Austausch aufmerksam
- Für den langjährigen Einsatz entwickelt – mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Ex-Schutzklasse: Ex II 1 G EX ia IIB T4 Ga
- Bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen wird ein akustischer und optischer Alarm für mindestens 24 Stunden ausgelöst
- Einfache und sichere Nutzung durch intelligente Sensortechnologie in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse
- Einsatztemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
Datenblätter(X)
Überall anwendbar und geeignet für alle gängigen flüssigen Gefahrstoffe.
Einfachste Inbetriebnahme: platzieren, einschalten, sicher sein!
Werkstoff | Kunststoff |
Breite x Tiefe x Höhe | 110 x 110 x 40 mm |
Zulassung | ATEX-Zone 0 |
Produktgewicht (per Stück) | 145,000 g |