Lebensmittelpinsel
Lebensmittelpinsel
LMITPINS-WEICH-L30MM-BLAU
Art.-Nr. 1951503229
EAN 4065232873712
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lange Lebensdauer
- Sehr feinen Borsten aus Polyester
- Sie werden in kleinen Bündeln befestigt, die sie fest an Ort und Stelle halten
- Am Griff befindet sich ein praktisches Loch um die Bürste aufzuhängen
Angenehmes Halten durch den abgerundeten, ergonomischen Griff
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination z.B. zwischen rohen und gekochten Produkten, oder für verschiedene Backwaren
- Dies erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und das Verfahren zur Allergenvermeidung.
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendiensttechnische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Datenblätter(X)
Die sehr dünnen und weichen Borsten erleichtern das Auftragen von z.B. Marinade, Ei, Glasuren, etc. Alternativ kann der Pinsel auch zur Feinreinigung von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maschinenteilen in der Lebensmittelindustrie verwendet werden.
Farbe | Blau |
Werkstoff Stiel | Kunststoff |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Breite | 30 mm |
Borstenlänge | 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,031 g |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 80 °C |