Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Leak detection technology pressure testing valve

Leak detection technology pressure testing valve
WWE

Varunr. 0764000802
EAN-nummer 4050642648098
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
768 g

Leak detection technology pressure testing valve ingår:
1 x
Leak detection nitrogen pressure regulator

LKDETTECHN-F.PRESREGL-(0-38BAR)

Beskrivning: A convenient way to test pressure and detect leaks in car air conditioning systems
Mängd: 1 x
1 x
Leak detection forming gas pressure regulator

PRESREDR-F.FORMGAS-(0-27BAR)

Beskrivning: Pressure/leak test
Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Gas detector

DET-GAS-DETECTOR-LED-DISPLAY

For detecting and localising leaks in gas pipes
x 1 Antal
Hose pack

HOSEPACK-F.A/C-UNIADAPT

For cleaning air conditioning systems with nitrogen
x 1 Antal
Steel cylinder trolley

TRLY-F.STCYL-10KG

For the safe storage and transportation of 10 kg steel gas cylinders