Lazer metre WDM 5-12
Lazer metre WDM 5-12
LAZER METRE (WDM5-12) - 100M
Ürün no. 5709300510
EAN 4052703202430
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Teknik özellikler (hassasiyet ± 1,0 mm, çalışma mesafesi 80 m) yeni ISO Standard 16331-1'in tüm gereksinimlerini karşılar
Geniş aydınlatmalı ekran
Mükemmel okuma
8 noktalı pusula
Hassas yön bulma imkanı sağlar
360° eğim ölçer
Çatı eğimlerinin ve rampaların ölçülmesi ve tesviye edilmesi için kullanılır
Mekan ölçüm fonksiyonu
Duvar, tavan, yüzey ve hacim ölçümü yapar
Son derece sağlam, kullanışlı cihaz
- Ekstra kalın yumuşak parçalarla darbe koruması
- IP65 (toz geçirmez ve tüm yönlerden gelebilecek su püskürtülmesine karşı korumalı)
Otomatik uç parça konumu algılaması
- Yuvalarda ve köşelerde ölçüm yapılmasını sağlar
- Köşe durdurması yardımıyla hassas ölçümler
Tripod cıvatası
Tripod ile hassas ölçüm yapılmasını sağlar
Özellikler
- Alan hesaplaması
- Hacim hesaplaması
- Mekan ölçümü
- Sürekli ölçüm
- Pisagor teoremi
- İşaretleme özelliği
- Zamanlayıcı
- Eğim ölçer
- Hafıza (20 kayıt)
- Pusula
Veri sayfaları(X)
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 5000 ölçüme kadar |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Uzunluk | 130 mm |
Genişlik | 61 mm |
Yükseklik | 31 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 1 mm |
Lazer kategorisi | 2 |