Lazer metre WDM 3-19
Lazer metre WDM 3-19
LAZER METRE-(WDM 3-19)-100M
Ürün no. 5709300523
EAN 4056807486253
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
0,2-100 metre arasındaki tüm ölçüm aralığında 1,5 mm ölçüm hassasiyeti
Kolay okunabilirlik
Geniş, aydınlatmalı 3 satırlı ekran
Darbelere karşı dayanıklı
Ekstra kalın yumuşak bileşenler
Doğru ölçüm modunu kendisi algılar
Katlanabilir ölçüm kapağı
Veriler ve görüntüler Android/iOS uygulaması kullanılarak bir tablete veya akıllı telefona aktarılabilir
Bluetooth Smart fonksiyonu
Otomatik uç algılama
Zaman alan ön ayar gerekmez
Teslimat kapsamı:
- 2 x 1,5 V AAA pil
- Koruyucu kumaş kılıf
- Kullanım talimatları CD'si
WDM 3-19, yeni ISO standardı 1633-1 ile uyumludur.
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 100 m |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 10000 ölçüme kadar |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Uzunluk | 116 mm |
Genişlik | 53 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 1,5 mm |
Lazer kategorisi | 2 |