Lazer mesafe ölçer WDM 2-18
Lazer metre WDM 2-18
LAZER METRE (WDM2-18) - 50M
Ürün no. 5709300522
EAN 4056807486260
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay ve hızlı çalışma
Son derece hafif ve kullanışlı cihaz
Çok sağlam
Yumuşak doku kaplamalı
İkinci bir kişiye ihtiyaç duymadan doğru ölçümler yapmanızı sağlar
Ölçüm aralığı 0,20–50 m
Son derece okunaklı
Aydınlatmalı 3 satırlı ekran
Özel fonksiyonlar
Alan, hacim, sürekli ölçüm, toplama ve çıkarma
Teslimat kapsamı
WDM2-18 lazer mesafe ölçer, 2 x 1,5 V AAA pil, koruyucu kumaş çanta, CD'de kullanım talimatları, hızlı başlangıç kılavuzu, güvenlik uyarıları kitapçığı
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 50 m |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 10000 ölçüme kadar |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Uzunluk | 116,5 mm |
Genişlik | 52 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 1,5 mm |
Lazer kategorisi | 2 |