Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blancorondosol/-IF

Lavello, Blancorondosol/IF cesto S

Cod. art. 0682601191

EAN 4052703124923

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blancorondosol/-IF

Cod. art. 0682601191
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
Per larghezze modulo da 450 mm



Profondità della vasca: 165 mm



Opzioni di installazione: Standard (S)



Contenuto:


  • 1 lavello

  • 1 griglia da 3½"
Indicazione

Tempi di consegna: circa 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Opzione di installazione

Standard (S)

Per larghezza mobile min

450 mm

Altezza

165 mm

Profondità vasca 1

165 mm

Larghezza taglio

450 mm

Profondità intaglio

444 mm

Diametro

460 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

SIFONE LAVELLO C/TUBO FLESS. DN50

Con scarico flessibile e adattatore tubo flessibile