Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blancolantos 9 E/9 E-IF

Lavello, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF

Cod. art. 0682601026

EAN 4052703121441

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blancolantos 9 E/9 E-IF

Cod. art. 0682601026
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
Per larghezze modulo da 900 mm



Profondità della vasca: 160 mm



Opzioni di installazione: Standard (S), a filo sottopiano o a filo con le aree adiacenti (F)



Scarico aggiuntivo sul lato



Griglia a rotazione eccentrica da 3½"



Contenuto:


  • 1 lavello

  • 1 griglia a rotazione eccentrica da 3 1/2"
Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Opzione di installazione

A filo (F)

Per larghezza mobile min

900 mm

Larghezza

930 mm

Profondità vasca 1

160 mm

Dimensioni intaglio

In base al modello fornito