Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blancolantos 6 IF

Lavello, Blancolantos 6 IF

Cod. art. 0682601022

EAN 4052703121168

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blancolantos 6 IF

Cod. art. 0682601022
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
Per larghezze modulo da 600 mm



Profondità della vasca: 160 mm



Opzioni di installazione: a filo sottopiano o a filo con le aree adiacenti (F)



Reversibile (vasca sulla destra o sulla sinistra)



Con vasca aggiuntiva e gocciolatoio in acciaio inossidabile



Griglia a rotazione eccentrica da 3 1/2"



Contenuto:


Lavello, griglia a rotazione eccentrica da 3 1/2'', gocciolatoio in acciaio inox

Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Opzione di installazione

A filo (F)

Posizione lavello

Reversibile

Per larghezza mobile min

600 mm

Larghezza

525 mm

Profondità vasca 1

160 mm

Larghezza taglio

591 mm

Profondità intaglio

476 mm