Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blancolantos 5 S-IF

Lavello, Blancolantos 5 S-IF
LAVELLO ACCIAIO INOX LISCIO

Cod. art. 0682601021

EAN 4052703121137

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blancolantos 5 S-IF

Cod. art. 0682601021
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
Per larghezze modulo da 500 mm



Profondità della vasca: 164 mm



Opzioni di installazione: a filo sottopiano o a filo con le aree adiacenti (F)



Troppopieno presente sul gocciolatoio con inserto forato in acciaio inox



Contenuto:


  • 1 lavello

  • 1 griglia a rotazione eccentrica da 3 1/2"

  • 1 inserto forato in acciaio inox
Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Opzione di installazione

A filo (F)

Posizione lavello

Reversibile

Per larghezza mobile min

500 mm

Larghezza

940 mm

Profondità vasca 1

155 mm

Larghezza taglio

928 mm

Profondità intaglio

478 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

SIFONE LAVELLO C/TUBO FLESS. DN50

Con scarico flessibile e adattatore tubo flessibile