Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lavello Blancodelta

Lavello, Blancodelta

Cod. art. 0682601171

EAN 4052703124855

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lavello Blancodelta

Cod. art. 0682601171
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
Per larghezze modulo da 700 mm o per unità angolari da 900 x 900 mm
  • Profondità della vasca: 175 mm

  • Opzioni di installazione: Standard (S), a filo sottopiano o a filo con le aree adiacenti (F)

  • Con scarico aggiuntivo e gocciolatoio in acciaio inox
Indicazione

Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di lucidatura

Opaco

Opzione di installazione

A filo (F)

Per larghezza mobile min

700 mm

Larghezza

1057 mm

Profondità vasca 1

175 mm

Dimensioni intaglio

In base al modello fornito

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

SIFONE LAVELLO C/TUBO FLESS. DN50

Con scarico flessibile e adattatore tubo flessibile