Lave-glace Lave-glace rapide
Lave-glace rapide
SUPER NETTOYANT-5 L
Art. N° 08923335
EAN 4011231831499
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contient des substances nettoyantes spéciales
- Empêche la formation de traces
- Elimine les films réfléchissants et lubrifiants
- Garantit une visibilité parfaite
- Elimine les insectes et autres contaminants
Très bonne compatibilité avec les matériaux
- N'attaque pas le verre polycarbonate
- Doux pour la peinture et le caoutchouc
Valeur pH 6,0
Agréable parfum de pêche
Couleur : orange
Forme concentrée 1:100 facile à utiliser
125 ml suffisent pour environ 12,5 litres de liquide de nettoyage. Convient aux camions, aux bus et aux véhicules utilitaires grâce à un plus grand volume de liquide.
Fiches de données de sécurité(X)
Dévisser le bouchon et ajouter la quantité appropriée de liquide lave-glace
Contenu | 5 L |
Rapport de mélange | 1:100 |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Sulfate de sodium |
Odeur/parfum | Pêche |
Couleur | Orange |
pH | 6-7 |
Point d'éclair min. | 40 °C |
Densité | 0,99 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!