Lavamoquette SEG 10-2
Pulitore a spruzzo/aspirazione SEG 10-2
LAVAMOQUETTE SEG 10-2
Cod. art. 07011110
EAN 4056807231952
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo risultato di retroaspirazione
Poiché la pulizia produce una quantità estremamente bassa di umidità residua, la tappezzeria e i tappeti puliti possono essere riutilizzati rapidamente.
Ideale per la pulizia di rivestimenti e interni di autovetture
Design compatto e a ingombro ridotto
Procedura di controllo continuo e prestazioni di retroaspirazione
Grande coperchio trasparente
Trasporto facile e immediato
Pratica maniglia per il trasporto e supporti per cavo e bocchetta
La bocchetta a mano deve essere guidata parallelamente al pavimento per ottenere la corretta aspirazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per i settori alberghiero e della ristorazione, di servizi di pulizia e restauro veicoli. Principalmente per la pulizia della tappezzeria, ma adatto anche per rimuovere macchie su piccole aree di moquette. Può essere usato anche su aree più grandi con una spazzola per pavimenti opzionale (art. n. 0701111005).
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza motore | 1380 W |
Capacità di flusso | 1 l/min |
Depressione | 230 mbar |
Serbatoio acqua pulita | 8 l |
Serbatoio acqua sporca | 7 l |
Soluzione per pulitura max | 50 °C |
Lunghezza | 575 mm |
Larghezza | 330 mm |
Altezza | 445 mm |
Livello di pressione acustica | 71 dB |
Peso dispositivo | 9,8 kg |
Lunghezza cavo | 7,5 m |
TUBO EMISSIONE /ASPIRAZIONE P.SEG10-2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.