Lavaggio attivo Premium
Detergente concentrato, lavaggio attivo premium
SHAMPOO ATTIVO 25L
Cod. art. 08930261
EAN 4052712643002
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere applicato durante il lavaggio e agevola il processo di asciugatura
Metodo di azione dei separatori di liquidi leggeri inalterato
Estremamente biodegradabile conformemente alle direttive OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Senza fosfati e AOX
Valore del pH nel concentrato: 3
Caratteristiche tecniche(X)
Non diluito attraverso la pompa di erogazione. Può essere utilizzato con acqua a temperatura fino a 60 °C.
Concentrazione d'uso: 0,1–0,2%
Consumo per veicolo: 10-12 ml
Contenuto | 25 l |
Peso prodotto (per pezzo) | 26600,000 g |
Base chimica | Tensioattivi cationici |
Odore/profumo | Fruttato |
Contenitore | Tanica |
Colore | Giallo |
Valore pH | 3 |
Condizioni per densità | 1,02 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.