Lavagem ATF
Aditivo para engrenagens, lavagem ATF
LIMPEZA CAIXA DE MUDANÇAS ATF 150ML
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Os tensioativos altamente ativos garantem que os depósitos de sujidade no circuito de óleo da caixa de velocidades automática são totalmente dissolvidos
Tal garante um desempenho ideal de mudança de velocidade da transmissão automática
Sem perigos ambientais adicionais
Compatível com todos os óleos utilizados em caixas de velocidades ATF
150 ml são suficientes para 3 a 6 litros de óleo.
Fichas Técnicas(X)
Adicione o conteúdo da lata ao óleo da transmissão (à temperatura de funcionamento) antes da mudança do óleo da transmissão automática. Deixe o motor ao ralenti durante, aproximadamente, 10 minutos e coloque a alavanca seletora em todas as posições, pelo menos, duas vezes.
Conteúdo | 150 ml |
Cor | Castanho |
Cheiro/fragrância | Oleoso |
Densidade | 0,842 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 200 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |