Lavabo gideri, geniş alanlar için
Lavabo gideri, geniş alanlar için
Ürün no. 0888800003
EAN 4049557502649
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Beyaz |
Bağlantı dişi | 1 1/4 inç |
DN boşalmasının nominal genişliği | DN 32 |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 130 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Ev temizlik ürünleri |
Min./maks. yükseklik (H1) | 235-330 mm |
Yükseklik 2 (H2) | 100 mm |
Uzunluk (L) | 270 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!