Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lavabo gideri

Lavabo gideri

Ürün no. 0888800301

EAN 4024835769259

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lavabo gideri

Ürün no. 0888800301
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
For collecting residual water/water leaks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Beyaz

DN boşalmasının nominal genişliği

DN 50

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 100 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

130 °C

Min./maks. yükseklik

220-340 mm

Yükseklik 2

124 mm

Uzunluk

300 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler