Lava-loiça, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF
Lava-loiça, Blancolantos 9 E/ 9 E-IF
Art. 0682601026
EAN 4052703121441
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Nível do brilho | Mate |
Opção de instalação | Encastrada (F) |
Adequado para largura mín. do armário | 900 mm |
Largura | 930 mm |
Profundidade da bacia 1 | 160 mm |
Tamanho do recorte | De acordo com o modelo fornecido |