Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie

Bluetooth Lautsprecher-Set für verdeckte Montage
LTSPRCH-BLUETOOTH-MONT-HINTER-MOEBELF

Art.-Nr. 0976901100

EAN 4062856520367

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lautsprechersystem mit Bluetooth-Technologie

Art.-Nr. 0976901100
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
Die Lösung für optimal und platzsparende in den Raum integrierte Soundgestaltung ohne störende Lautsprecher
  • Einfache Montage zum Schrauben/Kleben

  • Platzsparend in vorhandenen Möbeln aufgeräumt

  • Anbringung an Holz, Aluminium, Glas, Spiegel oder Kunststoff möglich

  • Keine sichtbaren Kabel oder Lautsprecher

  • Beste Klangqualität

  • Verbindung mobiler Geräte über Bluetooth-Technologie


Lieferumfang


1 x Bluetooth-Netzteil inkl 1,5 m Zuleitung mit Eurostecker, 2 x Körperschallwandler inkl. je 2 m Verbindungsleitung

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V

Farbe

Aluminiumfarben, Schwarz

Breite

625 mm

Höhe

30 mm

Länge

140 mm

Produktgewicht (per Stück)

649,000 g

Leistung Lautsprecher

2 x 10 Watt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen