Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laufwagen für Geräteschiene

Laufwagen für Geräteschiene
LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-GROSS

Art.-Nr. 0957510500

EAN 4062856690848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laufwagen für Geräteschiene

Art.-Nr. 0957510500
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
Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
  • Bessere Arbeitsplatzorganisation und ergonomischer Zugriff auf Werkzeuge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahlblech

Breite x Höhe x Tiefe

82 x 73 x 25 mm

Produktgewicht (per Stück)

300,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausleger-Paar

AUSLR-AUFBAUPRFL-RAL7035

Zur Aufnahme von weiteren Komponenten wie Geräteschienen und Leuchten
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1450MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1950MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge