Laufwagen

Laufwagen Rollenschiebetürbeschlag
ZB-LAUFWERK-SHIEBTR/RSB20-KST-GERADE

Art.-Nr. 0684700601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Laufwagen

Art.-Nr. 0684700601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Rollenschiebetürbeschlag RSB 20 einliegend und RSB 20 Combifront



Laufwerk für seitliche Befestigung


Keine stirnseitige Bohrung in der Türe erforderlich



Laufwerk aus Zinkdruckguss, vernickelt mit gleitgelagerter Kunststoffrolle


Hochwertige Optik, stabil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliche Anzahl bei 2 Elementen

4 STK

Erforderliche Anzahl bei 3 Elementen

6 STK

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Führungsgleitschiene

ZB-FHRNGGLEITSCHIENE-SHIEBTR-KST-3500MM

Äußere Gleitrolle

ZB-GLEITROLLE-SHIEBTR/RSB40-AUSSEN

x 2 St.
Innere Gleitrolle

ZB-GLEITROLLE-SHIEBTR/RSB40-INNEN

x 2 St.
Schienenfangstopper

ZB-SCHIENENFANGSTOPPER-SHIEBTR/RSB40

x 2 St.
Gleitschienenpuffer

ZB-GLEITSCHIENENPUFFER-SHIEBTR

x 2 St.
Mittelstopper

ZB-MITTELSTOPPER-SHIEBTR/RSB20-VO

Für die vordere Türe
x 1 St.
Bodenführung

ZB-BODENFUEHRUNG-SHIEBTR-ZD-D16MM

x 1 St.
Doppellaufschiene

ZB-DPLAUFSCHIENE-SHIEBTR-ALU-GELO-3500MM

x 1 St.
Einfachlaufschiene

ZB-LAUFSCHIENE-SHIEBTR-ALU-GELO-3500MM

x 1 St.
Gleitschiene

ZB-GLEITSHN-SHIEBTR/RSB20-ALU-GELO-3500

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen