Laufschuh-Schiene für Schiebetürbeschlag GSB 25/50
Laufschuh-Schiene GSB 25/50
ZB-LAUFSCHPR-SHIEBTR-GSB25/50-EDSTF-2500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Aluminium
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Glasdicke 5 - 8 mm
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Edelstahlfarben |
Länge | 2500 mm |
Nutzlänge | 2480 mm |