Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laufschienen-Set ABILIT für Holz- und Glastüren

Laufschienenset ABILIT
LFSHN-SET-(SHIEBTR-ABILIT)-DM-SILBR-3000

Art.-Nr. 0687917316

EAN 4065746649810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laufschienen-Set ABILIT für Holz- und Glastüren

Art.-Nr. 0687917316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Anschrauben

  • Inklusive Blende zum Aufclipsen

  • Inklusive Kunststoff-Endkappen mit Aluminium-Abdeckung zum Aufclipsen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silberfarben

Schienenlänge

3000 mm

Montagevariante

Deckenmontage

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen