Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laufschiene WingLine 230 zum Anschrauben auf den Oberboden

Laufschiene WingLine 230
LFSHN-F.FALTR-(WINGLINE-230)-WEI-2M

Art.-Nr. 0684706353

EAN 4062856736157

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laufschiene WingLine 230 zum Anschrauben auf den Oberboden

Art.-Nr. 0684706353

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einfache Schraubmontage auf dem Oberboden

  • In 2 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben auf den Oberboden

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weiß

Länge

2400 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Lieferumfang

1 x Laufschiene

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen