Laufrollen-Set vorliegend SlideLine 55 Plus für vorliegende Schiebetüren aus Holz
Laufrollen-Set vorliegend SlideLine 55 Plus
LFROLL-SET-F.SHIEBTR-VORL-SLIDEL-55PLUS
Art.-Nr. 0684706101
EAN 4062856711031
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Schiebetürschränke mit 1 vorliegenden, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür
- Zum Einbohren und Anschrauben
- Pro Schiebetür werden 2 Laufrollen benötigt
- Mit Werkzeugloser Höhenverstellung mittels Drehrad
- Beste Stauraumnutzung durch weit öffnende Schiebetüren
- Kein Stauraumverlust dank der integrierten Dämpfung. Diese kann auch jederzeit nachträglich noch integriert werden.
- Ein- oder vorliegende Türen mit einem System realisierbar
- Schiebetüren schaffen mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Sideboards, Büroschränke
Zum Einbohren und Anschrauben bei Holzschiebetüren
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend |
Geeignet für Türgewicht max. | 30 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 400 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 2000 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 400-2000 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1500 mm |
Höhenverstellung | +/- 1,5 mm |
Lieferumfang | 100 x Laufteile |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!