Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laufrollen-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

Laufrollen-Set einliegend SlideLine 55 Plus
LFROLL-SET-F.SHIEBTR-EINL-SLIDEL-55PLUS

Art.-Nr. 0684706100

EAN 4062856711130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laufrollen-Set einliegend SlideLine 55 Plus für einliegende Schiebetüren aus Holz

Art.-Nr. 0684706100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Einbohren und Anschrauben

  • Pro Schiebetür werden 2 Laufrollen benötigt

  • Mit Werkzeugloser Höhenverstellung mittels Drehrad

  • Beste Stauraumnutzung durch weit öffnende Schiebetüren

  • Kein Stauraumverlust dank der integrierten Dämpfung

  • Ein- oder vorliegende Türen mit einem System realisierbar

  • Schiebetüren schaffen mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sideboards, Büroschränke

Anleitung

Zum Einbohren und Anschrauben bei Holzschiebetüren

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Einliegend

Geeignet für Türgewicht max.

30 kg

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

19 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Geeignet für Türbreite min.

400 mm

Geeignet für Türbreite max.

2000 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-2000 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1500 mm

Höhenverstellung

+/- 1,5 mm

Lieferumfang

100 x Laufteile

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rückhaltestopper SlideLine 55 Plus

RUECKHALTSTOPR-F.SHIEBTR-(SLIDEL-55PLUS)

Zur Montage in der oberen Führungsschiene und der unteren Laufschiene
x 100 St.
Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

LFSHN-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS-ALU-SI-4M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 10 St.
Aluminium-Laufschiene SlideLine 55 Plus

LFSHN-F.SHIEBTR-SLIDEL-55PLUS-ALU-DB-4M

Zum Einnuten in den Ober- und Unterboden
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türanschlag/-abstandhalter SlideLine 55 Plus

TRANSHLG-F.SHIEBTRBSHLG-SLIDEL-55PLUS

Zum Anschrauben an die Schiebetür
x 100 St.