Lauf- und Führungsschienen SlideLine 56
SHN-(F.SHIEBTR-SLIDELINE-56)-SILBRF-3M
Art.-Nr. 0684706135
EAN 4062856710966
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Ober- und Unterbodendicke ab 25 mm
- Gleiche Nutmaße im Ober- und Unterboden für die Lauf- und Führungsschienen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Länge | 3000 mm |
Lieferumfang | 1 x Laufschiene |
