Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Latzhose TEMPER

Latzhose Temper
LATZHOSE TEMPER SCHWARZ 48

Art.-Nr. M404415425

EAN 4255786509216

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Latzhose TEMPER

Art.-Nr. M404415425
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
Strapazierfähige und innovative Latzhose mit vielen Taschenlösungen und optimaler Bewegungsfreiheit. Das Canvas Gewebe hält auch schwersten Arbeitseinsätzen optimal stand. Neue Knietaschen einfach seitlich zu öffnen.
  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Latz-, große Powertasche

  • Elastische Stretcheinsätze für optimale Bewegungsfreiheit, Basic Farben Mix & Match

  • Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss

  • Knietasche aus CORDURA mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024

  • Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

48

Größe FR/ES/PT/BE

42

Werkstoff

58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen