Latzhose TEMPER
Latzhose Temper
LATZHOSE TEMPER DUNKELBLAU 48
Art.-Nr. M404418425
EAN 4255786474316
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handy-, Latz-, große Powertasche
- Elastische Stretcheinsätze für optimale Bewegungsfreiheit, Basic Farben Mix & Match
- Optimierte Passform und Beinlängen in allen Größen, Belüftungsreißverschluss
- Knietasche aus CORDURA mit seitlicher Öffnung, zertifiziert nach DIN EN 14404-3:2024
- Reflektierende Design Elemente, verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 48 |
Größe FR/ES/PT/BE | 42 |
Werkstoff | 58% Baumwolle, 40% Polyester (recycelt), 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |