Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Latthammer voll geschmiedet

Latthammer voll geschmiedet
LATTHAM-VOLLGESCHMIEDET

Art.-Nr. 0715733130

EAN 4099618041013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Latthammer voll geschmiedet

Art.-Nr. 0715733130
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
Extrem robuster, aus einem Stück geschmiedeter Latthammer mit 2K-Griff
  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank rutschfestem, schlaggedämpften 2-Komponenten-Griff

  • Leichtes Ansetzen von Nägeln mit einer Hand durch die Nagelrille mit magnetischem Nagelhalter

  • Ermöglicht das Ausziehen von Nägeln unter beengten Platzverhältnissen mit dem seitlichen Nagelzieher

  • Kein Abrutschen beim Aufschlagen aufgrund der gerauten Bahn auf der Schlagseite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hammergewicht

600 g

Länge

330 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen