Latarka kieszonkowa LED 4AA SUREFOOT Z0
Latarka kieszonkowa LED 4AA SUREFOOT Z0
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 170 lm |
Nastawiana ostrość | Nie |
Zasięg światła | 106 m |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Oznaczenie akumulatora | Mignon AA; LR6; AM3 |
Ilość akumulatorów/baterii | 4 szt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Długość x szerokość x wysokość | 154 x 36 x 41 mm |
Materiał | Styren butadienowo akrylonitrylowy / poliwęglan - PC |
Kolor światła | Biały |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!