Lata spray lubrificante desempenho sólido
Lata spray lubrificante desempenho sólido
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Massa lubrificante de complexo de cálcio |
Cor | Preto |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 0,75 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | -30 °C |
Condições de temperatura máx. | 150 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 1100 °C |
Temperatura mín. de inflamação | -80 °C |
Sem AOX | Sim |
Solúvel na água | Não |
Resistente a | Lixívia |
Concentração de VOC (CH) | 80.78 % |
Conteúdo | 300 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!