Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Lastsikringsbag

Lastsikringsbag
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096399 282
EAN 4058794711738
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
For simple, quick and universal application in the area of load securing
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

270 mm

Høyde

395 mm

Dybde

3 mm

Produktvekt (per element)

2,425 kg

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Lastsikringsbag inkludert:
2 x
Skrallesurringsbelte med fjærkrok

FESTESTROPP, RZK50, MED KARABINKROK

ORSYMOBIL
Beskrivelse: Passer til en rekke transportoppgaver
Antall: 2 x
4 x
Ringbelte med klemlås

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG20

ORSYMOBIL
Beskrivelse: For simple load-securing tasks
Antall: 4 x